※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07323322
品番
UKP324
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
110
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
適合アダプタ
H2324X
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方