曜日別特売
KLE 4X175X250 強力型エキストラロングストレートドリル RPC 07325837

強力型エキストラロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07325837
品番
KLE 4X175X250
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴から8~10Dの深穴をステップ無しで加工できます。

用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
材質
HSS-CO
全長(mm)
250
溝長
175
直径(Φmm)
4
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35~38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする