サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
片面
注文コード
07328973
品番
ICB-98G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片面
穴径(Φmm)
1.0
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
137×232
仕上処理
ハンダ部品面緑色シルク印刷
パターン
ドット