サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329007
品番
ICB-98GU
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
片面
穴径(Φmm)
1.0
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
137×232
仕上処理
ハンダ
パターン
ICパターン