サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板 CPU-13■
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329025
品番
CPU-131
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
片面
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
96×150
仕上処理
ハンダ
パターン
2.54mmピッチICパターン、IC16P28コ