サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板 ICB-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329086
品番
ICB-1000GH
参考基準価格(税別)
¥33,270
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
種類
両面
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
325×460
仕上処理
スルーホールハンダ
パターン
ドット