サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
特殊ピッチユニバーサル基板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07329174
品番
ICB-09
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ハーフピッチ基板
種類
両面
穴径(Φmm)
0.75
ピッチ(mm)
1.27
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
115×160
仕上処理
スルホール金メッキ
パターン
1.27mmピッチ角ドット