ICB-030 特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト 07329201

ICB-030 特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト 07329201 ICB-030 特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト 07329201

特殊ピッチユニバーサル基板

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)1.27/2.54 板厚(mm)1.6 注文コード07329201 品番ICB-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品はピッチ・板厚など7種類から選べます 他の種類を見る

ZIPタイプIC対応

種類両面 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)1.27/2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)- 仕上処理スルホールハンダ パターン1.27千鳥×2.54千鳥ドット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07329226
2021-04-18
用途:
基板用検針を固定する用

基本、精度がいいので使いやすい。
コスパも普通でOK。

対象商品:
07329235
2017-11-08
用途:
電子回路の試作

とても便利ですがサイズの種類がもっとあればいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする