サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
特殊ピッチユニバーサル基板
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
タテ1.778/ヨコ2.54
板厚(mm)
1.2
注文コード
07329217
品番
ICB-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
ピッチ・板厚
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片面
穴径(Φmm)
0.6
ピッチ(mm)
タテ1.778/ヨコ2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
115×160
仕上処理
ハンダ
パターン
タテピッチ1.778mm ヨコピッチ2.54mm