サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07329244
品番
CK-1
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
60.33×101.6
用途
ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用
仕様
Max.120ピン用
穴径(Φmm)
0.9
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
パターン
列間1.905ピン間1.27mmピッチ千鳥を変換
ランド
2.54mmピッチ0.9Φ
特性
-