サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
4列千鳥コネクタ変換用ユニバーサル基板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07329253
品番
CK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両面
ピッチ(mm)
-
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
60.33×101.6
用途
ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用
仕様
Max.120ピン用
穴径(Φmm)
-
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
パターン
高密度コネクターのストレート結線
特性
高密度コネクター同士の接続・延長が出来ます。