tone フタがお皿になるシリコンスチーマー丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07335679 品番SG-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

電子レンジ・オーブン・食洗器ok!フタがお皿になるシリコンスチーマー。折りたためば約1/2サイズになりコンパクトに収納できます。

材質シリコーンゴム ディープブルー 容量(mL)1300 高さ(mm)85 質量(g)350 縦(mm)190 横(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする