シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの まな板・解凍ボード
シービージャパンの プラスチックまな板
抗菌TPUまな板 レクタングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07336126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
弾力性と硬さのバランスが取れたTPU素材で、汚れの原因につながる傷が付きにくい。
材質
熱可塑性エラストマー
色
ブラック
高さ(mm)
4
質量(g)
255
縦(mm)
230
横(mm)
300
耐熱温度(℃)
100