抗菌TPUまな板 レクタングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07336135 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

弾力性と硬さのバランスが取れたTPU素材で、汚れの原因につながる傷が付きにくい。

材質熱可塑性エラストマー グレー 高さ(mm)4 質量(g)255 縦(mm)230 横(mm)300 耐熱温度(℃)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする