画像準備中

RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS543〜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100-120 シャフト形状両軸シャフト 注文コード07337365 品番RKS543BA-PS25-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,700
この商品は電圧・減速比・シャフト形状など265種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100-120 電源単相 モータータイプステッピングモーター モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状両軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする