※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友和
友和の 工業用潤滑油
友和の 切削油
タッピングオイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
07338260
品番
ESU-991
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
環境対応型、ネジ穴加工用オイルです。
ステンレス・難削材に威力を発揮します。
ハケ塗仕様・塩素フリーです。
用途
タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅合金、真鍮の場合は変色することがある。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません