日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 電子・基板用テープ
日東電工ベースマテリアルの ポリエステルテープ
ホールディングテープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200巻)
注文コード
07339486
品番
NO.3800TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
適度な粘着力と耐糊残り性を両立させた仮止め用テープ
剥がしたときに糊が残りにくい
用途
OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.063
色
ライトブルー
長さ(m)
50
基材
ポリエステル
伸び(%)
110
主な用途
固定・仮止め用
引張強度(N/25mm)
170
粘着力(N/25mm)
10
巻戻し力(N/25mm)
0.7
特性
はがせる
保持力(mm/60分)
0.1