曜日別特売
#50・K 24 トーナメント磯 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07343099

#50・K 24 トーナメント磯 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07343099
#50・K 24 トーナメント磯 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07343099
#50・K 24 トーナメント磯 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07343099
#50・K 24 トーナメント磯 玉の柄 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 07343099

24 トーナメント磯 玉の柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07343099品番#50・K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ターゲットに一閃、圧倒的操作性
取り込みの精度を高める軽さと張り、パワーを備えたNEW『TOURNAMENT ISO 玉の柄』が誕生。超高密度、高強度のカーボンテクノロジー『SVFナノプラス』の採用とネジレを防ぐ『X45』の相乗効果で、大サラシや強風下においても抜群の操作性を誇り、安定した取り込みを実現。固着防止の新機構採用で勢いよく振り出したとき、大型魚を引き上げるときなど、節が伸び切ってしまいやすいシチュエーションにおいてもトラブルが激減した。下栓の水抜き穴を大口径化し、通気性が向上。振り出しスピードも速くなり、素早く確実に魚を取り込むことが可能。

径(Φmm)先径/元径:16.9/31.1全長(m)5継数(本)5仕舞(cm)120標準自重(g)385カーボン含有率(%)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする