Masso(マッソ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07343860 品番77XH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年12月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

重量級ビックベイトを一日中扱っていると、気づけば相当な体力を消耗してしまいます。Masso77は決して軽い竿ではありませんが、少ない遠征期間の最終日まで、しっかり丁寧に釣りをする為に、疲れ難い重量バランスとコントロール性能にこだわりました。39cmのリアグリップは引き手を強く使うことでのロングキャストに貢献。アクション時には邪魔にならない長さに設定してあります。また、グリップパーツは素材比率を計算し、全体の持ち重りを大幅に軽減させています。 有効ブランクレングスの180cmは、重量級ルアーをアクションさせやすく、疲れ難い最長ゾーンから導き出した長さです。これ以上長いと持ち重りも増えてしまい、短時間ならともかく一日中振る、となると身体にも負荷が増えてしまいます。
ロングキャストがかなりの割合を占めるオカッパリにおいても、レギュラーテーパーであるMasso77は、しっかりルアーウェイトを竿の胴に乗せることが可能です。ロングキャストを7.8割のパワーで正確にコントロールしやすくなっています。
長さや素直なテーパーからくる柔らかさから、自動的にスイング速度を上げ過ぎずにキャストすることに繋がり、バックラッシュも軽減されます。

用途釣り、ルアー、ロッド 仕様●Action:R●Length (ft):7'7"●PE (# ,MAX):10 質量(g)Cast:42〜330、Rod:241(サンプル数値) 寸法(cm)Folded Length:130、Rear Grip Length:39
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする