曜日別特売
#XLサイズ VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ) 07349950

#XLサイズ VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ) 07349950
#XLサイズ VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ) 07349950
#XLサイズ VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ) 07349950
#XLサイズ VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ) 07349950
#XLサイズ VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ) 07349950

VF-274W アクトゲームベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズXLブラック注文コード07349950品番#XLサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベスト
BOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。

材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)ブラックサイズXL材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ポリエステル100%裾廻り(cm)144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする