オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
5相ステッピングモーターユニットCRKシリーズ パルス列入力タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
7.2
タイプ
標準タイプ
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
07352196
品番
CRK543BP-T7.2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
この商品は
減速比・タイプ・シャフト形状
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
7.2
タイプ
標準タイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
両軸シャフト
信号入出力方式
フォトカプラ