画像準備中

5相ステッピングモーターユニットCRKシリーズ パルス列入力タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比7 タイプ標準タイプ シャフト形状両軸シャフト 注文コード07352537 品番CRK545BPB-PS7
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は減速比・タイプ・シャフト形状など167種類から選べます 他の種類を見る
減速比7 タイプ標準タイプ 種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状両軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする