cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの シール容器・フードコンテナ
cotta プリンカップ専用シリコン蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352601
品番
95086
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
【No.91467 シリコン蓋付きガラスプリンカップ】専用の蓋です。
材質
シリコン
色
白
外寸(mm)
直径82×H5
内寸(mm)
直径73×H5
対応
IH調理器具不可、オーブン不可、ガスコンロ不可、食洗機可
耐熱温度(℃)
230
電子レンジ
可
注意
※【使用上の注意】冷凍不可。