曜日別特売
DLCRVDBL4D0330 DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越) 07354755

DLC-REVOドリル バリレス4D

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)4直径(mm)3.3注文コード07354755品番DLCRVDBL4D0330
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。

材質【工具】超硬全長(mm)60溝長(mm)25コーティングDLC-REVOシャンク径(mm)4直径(mm)3.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする