DLC-REVOドリル バリレス4D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)5 直径(mm)4.9 注文コード07354920 品番DLCRVDBL4D0490
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はシャンク径・直径など141種類から選べます 他の種類を見る

求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。

材質【工具】超硬 全長(mm)77 溝長(mm)39 コーティングDLC-REVO シャンク径(mm)5 直径(mm)4.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする