ななめ

WTW-PRP28HA 防犯カメラ 2MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白 塚本無線 07357065 WTW-PRP28HA 防犯カメラ 2MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白 塚本無線 07357065 WTW-PRP28HA 防犯カメラ 2MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白 塚本無線 07357065 WTW-PRP28HA 防犯カメラ 2MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白 塚本無線 07357065

防犯カメラ 2MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07357065 品番WTW-PRP28HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

220万画素のフルHD解像度の記録が可能な赤外線カメラ
広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載
MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。
IP67相当の高い防塵防水性能
マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。
赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。
カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。
PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。

電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約280 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×153(突起物含む) レンズサイズ(mm)3.6 保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯) マイク/スピーカー 無線通信方式IPネットワーク 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10 画角水平:約80度
注意
※本製品は【Spリンク】接続に対応したカメラと録画機の組み合わせで動作します。非対応機種との接続は映像が映りませんのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする