W22チューブアダプター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続A:W22-14(右)、B:Φ6.35短管 注文コード07357196 品番BHJW22RMP-04S
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は接続など4種類から選べます 他の種類を見る

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手 型式【旧】TB42 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 接続A:W22-14(右)、B:Φ6.35短管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする