U46 サイレントホイール フラット30 WILD 07358185

U46 サイレントホイール フラット30 WILD 07358185
U46 サイレントホイール フラット30 WILD 07358185

サイレントホイール フラット30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード07358185品番U46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

大径ベアリングシステムを採用した、とっても静かなホイール。
軸が背中に当たらず、奥行きも広く足元もフラット!
デグー・チンチラ・ハリネズミ・プレーリードッグ等の小動物に対応
表面、軸キャップの出っ張り無しでフラットに!
大径ベアリング採用!
奥行きを広く確保し、足元フラット!
ベアリング部とホイールがワンタッチで着脱!
多彩なケージワイヤーに取り付け可能
樹脂板を追加し荷重を分散
ケージワイヤーへの負担を軽減!

付属品ワイヤースタンド1個材質PS、ABS、スチールホイール直径(Φmm)300対象デグー・チンチラ・ハリネズミ・ プレーリードッグ等
注意
※サイレントホイールは無音ではありません。
※本品はチンチラ・ハリネズミ・プレーリードッグ等の小動物用運動器具(回し車)です。
※他の目的及び他の生き物には使用しないで下さい。
※本品の取り扱いは丁寧に行って下さい。投げたり、転がしたりしないで下さい。
※火気には絶対近づけないで下さい。
※直射日光の当たる所、高温・高湿度になる場所には置かないで下さい。
※幼児が本品で遊んだりしない様、注意して下さい。
※部品の分解や改造をしないで下さい。
※必ずケージワイヤーに取り付けて使用して下さい。置いただけの状態では、ホイールが転倒する場合があります。
※使用している間に、固定部(ベアリングカバー、ロックナット)等がゆるんでくる場合がありますので、使用状況を見ながら、時々確認を行って下さい。
※複数の生き物が居る場所(多頭飼い等)では使用しないようにして下さい。
※回転パーツには、金属部品(ベアリング)を使用していますので、水で洗わないで下さい。金属部品(ベアリング)部分が濡れると、サビが発生して、回りが悪くなったり雑音が出る場合があります。
※ベアリングの構造上、ホイールのブレに若干のバラつきがありますが、ご了承下さい。
※サイレントホイールは無音ではありません。 (従来のホイールに比べて回転時に発生する音が静かなホイールです。)
※生き物の生活音や若干の回転音、また、サイレントホイールをケージに固定する場合にケージ部分が揺れる事によって発する音に関しましては、ご容赦いただきますようお願いいたします。
※生き物は、種類や性格、体格(体重やサイズ、成長など)により、個体差があります。飼育者の方は生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲を超える場合や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は、成長によって大きさが変化したり、各個体によって性格も異なります。また、四季を通して、様々に取り巻く環境も変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする