monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639

monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639
monowa041 ワイヤレスイヤホン TAIGASHOJI(大河商事) 07358639

ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード07358639品番monowa041
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耳を塞がず、快適な装着感で音楽を楽しめる!ワイヤレスイヤホンです。
マルチファンクションボタンでスマートに操作。
ペアリング設定は簡単!充電ケースからイヤホンを取り出し、スマホから検出名を選択するだけ。
本体ケースは滑らかなマット素材。おしゃれなワンポイントロゴ入りで、女性にもオススメなデザイン。
耳を塞がないから、装着中の外部とのコミュニケーションもバッチリ。オフィスワークや通勤などにおすすめ。
本体充電用USB Type-Cケーブル付き。
【ながら聴きに最適!】
耳を塞がないから、コミュニケーションが必要なシーンで外す必要もナシ。通勤・通学・オフィスワークなどにピッタリです。

用途
通勤・通学・オフィスワーク・家事・ゲーム
材質TPUホワイト質量(g)ケース込:約66 イヤホンのみ:7×2電源5V/1A5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース約72×63×40通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3保証期間6か月充電時間(時間)イヤホン約1.5/充電ケース約1バッテリー容量(mAh)イヤホン50×2/充電ケース400周波数帯域(Hz)20-20000音圧感度(dB)120±5再生時間(時間)約5
注意
※お詫びと訂正

※取扱説明書に記載されている「ペアリンングの際の検出名」に誤りがございます。訂正してお詫び申し上げます。
※【誤】I20→【正】monowa041
※耳を塞がない!衛生的で耳への負担を軽減します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする