ハードクールコンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
L
色
No.811(N・ネイビー)
注文コード
07359078
品番
829000-811-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

冷感を即実感でき、体を保護する冷感コンプレッションです。
適度な首元廻りのクールネックです。
脇には消臭テープ付きです。
最小限の縫い目のフラットロックシーム縫製により滑らかで快適な着心地です。
最大-12度の遮熱効果があり、紫外線の遮蔽率は96%です。
ペパーミント加工を施しています。

用途
ワークウェア(コンプレッション)。
色
No.811(N・ネイビー)
サイズ
L
胸囲(cm)
94-102
身長(cm)
175-185
ウエスト(cm)
86
材質
ナイロン86%,ポリウレタン14%
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
92
裄丈(cm)
76
袖口囲(cm)
16.5
試験データ
【JISL1925(遮蔽率)】紫外線遮蔽率96%,A級【JISL1927(接触冷感)】0.172(W/m2)【JISL1951(遮熱性)】遮熱率34%,区分記号S25
注意
※ペパーミント助成の持続効果は洗濯20回くらいになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする