NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ベアリングユニット F-UCPR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07360371
品番
F-UCPR205F1/LP03
参考基準価格(税別)
¥11,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
その他
【封入グリース】LP03
材質
【軸受】ステンレス【軸受箱】ガラス繊維強化樹脂
軸径(Φmm)
25
形式
ピロー形ユニット
F1
軸受箱底のぬすみ無し
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方