用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物トラスコ品番455-1292材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)40ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2シャンク径(Φmm)3下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)3.2精度OH2.5表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記STD+1