メイン画像

4976124090325 水性コンクリートカラー 7L ニッペホームプロダクツ 07367985 4976124090325 水性コンクリートカラー 7L ニッペホームプロダクツ 07367985

水性コンクリートカラー 7L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード07367985 品番4976124090325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,746
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡易防水効果のある水性塗料です。
防じん用塗料としての性能も発揮します。
アスファルト面にも塗装できます。

用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・路面・舗道・踏み石・レンガ・ブロック・アスファルト・テラス・バルコニーなどの防じんカラー塗装用。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番859-8592 ペ-ルグリ-ン 容量(L)7 容量(g)9380 主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、路面、舗道、踏み石、レンガ、ブロック、アスファルト、テラス、バルコニー 塗布面積(m2)約20〜30 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
注意
※フォークリフトが通るような場所には塗れません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする