MZ型電磁ツースクラッチ(乾式)MZ10D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07370339
品番
MZ10D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

トルクは歯のかみ合いにより伝達されますので、小形で高トルクが得られます。
トルク伝達中のすべりがなく、回転中全負荷が掛かっていても、電流を切ると速やかに解放します。
ロータとアーマチュア間のエアーギャップは常に一定であるため、取付け後の調整は不要です。
電流を切ると、スプリングにより歯のかみ合いは完全に解かれますので、ドラグトルクによる連れ回りはありません。
コイル静止形であるため取付けが簡単で、ブラシなどの消耗部品がなく保守を要しません。

用途
車用各種テスタ:モータとタイヤ駆動力の縁切りに。
織機:巻取りロールの駆動に。
研削盤:手動送り機構の縁切りに。
射出成型機:送り軸の起動に。
印刷機械:送りロールの同期運転に。
圧延機:圧延ロールの駆動力の縁切りに。
クレーン:フックの保持に。
自動ドア:ドアの保持に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする