mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の インナーコンプレッション 半袖
紳士無地レギンス10分丈冷感吸水速乾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07370487
品番
478-291B-08-90
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
冷感機能プラス通気性を高めるメッシュ設計で、作業パフォーマンスをサポートします。
用途
現場作業に。
トラスコ品番
626-0851
材質
ナイロン90% ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
L〜LL
タイプ
タイツ
機能
クール、通気性