曜日別特売
CRFL805020SC RL形熱機器収納キャビネット水切形 内外電機 07371402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL形熱機器収納キャビネット水切形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1面注文コード07371402品番CRFL805020SC
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥34,089
販売価格(税別)
30,990

ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。
発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。

ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
仕様水切形質量(kg)25.7有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm扉寸法(縦×横)(mm)794×496材質(扉)鉄 1.6mm基板寸法(縦D×横E)(mm)720×420寸法(縦A×横B×深さC)(mm)800×500×200

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする