ACSB型多板空圧クラッチ・ブレーキ(ドライブリング付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07371511
品番
ACSB50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

応答が早いので急速な起動、停止が行えます。
熱放散能力が大きいので高頻度の使用に耐えます。
薄型設計なので、取付スペースが小さくて済みます。
空気圧コントロールによるトルクの調整が容易に行え、起動時間の調整ができます。
調整ナットによりディスクの摩耗調整が容易に行えます。
構造が堅牢なので過酷な使用に耐えます。

用途
パワープレス、フォーミングプレス、板金機械、紙工機械、伸線機に。
パワープレス:クランク軸の起動・停止に。
フォーミングプレス:主軸の起動・停止に。
板金機械:ラムの起動・停止に。
紙工機械:カッタの起動・停止に。
伸線機:中間軸の起動・停止に。
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする