- 湯タンポ袋 コールテン 土井金属化成 07372229

- 湯タンポ袋 コールテン 土井金属化成 07372229
- 湯タンポ袋 コールテン 土井金属化成 07372229

湯タンポ袋 コールテン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07372229
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

金属、ポリどちらの湯たんぽでも使えます。

材質
表地:綿、中綿:ポリエステル
寸法(mm)
約W400×D300
色
オレンジ
質量(g)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする