- MINI 湯たんぽ エコナノ・袋付 土井金属化成 07372256

- MINI 湯たんぽ エコナノ・袋付 土井金属化成 07372256
- MINI 湯たんぽ エコナノ・袋付 土井金属化成 07372256

MINI 湯たんぽ エコナノ・袋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
クリアパープル
注文コード
07372256
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

やかん一杯で満タン。経済的な少量タイプ
昔ながらの暖房器具「湯たんぽ」です。軽くて扱いやすいプラスチック製。
表面が熱くなりにくいので、持ち運んだりしやすい。
オフィスなどでひざなどを温めるのにもおすすめです。
湯たんぽ袋付き。
約780ml

用途
暖房
色
クリアパープル
材質
本体:ポリエチレン、パッキン:合成ゴム、キャップ:ポリプロピレン、湯たんぽ袋:ポリエステル(中国製)
寸法(mm)
約W203×D161×H70
容量(mL)
約780
質量(g)
約240
注意
※電子レンジは使用できません
※キャップには必ずパッキンを装着してご使用ください
※使用したお湯は絶対に飲まないでください
※火や熱源のそばに置かないでください、変形・溶解の原因となり、使用できなくなる場合があります。
※長期間使用されない場合は、本体内部を乾かした後屋内(冷暗所)にて保管してください。直射日光や風のあたる所へ置かないでください、劣化を早めます
※長時間にわたり、身体に密着させて使用しないでください。低温やけどになる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする