XSA3080-R リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB) OWON(オウオン) 07373997

XSA3080-R リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB) OWON(オウオン) 07373997
XSA3080-R リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB) OWON(オウオン) 07373997
XSA3080-R リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB) OWON(オウオン) 07373997
XSA3080-R リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB) OWON(オウオン) 07373997
XSA3080-R リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB) OWON(オウオン) 07373997

リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)XSA3080-R

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07373997
品番
XSA3080-R
参考基準価格(税別)¥1,747,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
¥1,698,000

・XSA3000-Rシリーズは、リアルタイム・スペクトラム解析とベクトル・ネットワーク解析を統合した装置です。スペクトラム解析は9kHz~8GHz、VNAは100kHz~8GHzに対応し、研究開発、生産試験、通信、保守に活用できます。
・100%捕捉確率(POI):6.25μs・スプリアスフリー・ダイナミックレンジ:最大60dB・DANL:-165dBm/Hz以下・位相雑音:-106dBc/Hz(1GHz、10kHzオフセット)・最小RBW:1Hz・総振幅精度:0.7dB
・標準搭載:トラッキング・ジェネレータ、プリアンプ、DTF(障害位置測定)・表示モード:確率密度スペクトラム、タイムパワー、3D表示など・リアルタイム帯域幅:40MHz(100MHzはオプション)・EMIソフトウェア:オプション
・画面:10.4インチマルチタッチLCD、マウス/キーボード対応・PCやモバイル端末のブラウザからリモート監視可能・通信:LAN、USBデバイス、USBホスト。システム統合やデータ転送に対応します。
【付属品】・電源コード・クイックガイド・USBケーブル【オプション】・BNC-ワニ口クリップケーブル

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類27点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする