曜日別特売
CRFZ705030SC R形制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機 07375374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R形制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1面注文コード07375374品番CRFZ705030SC
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥28,721
販売価格(税別)
26,110

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。

ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形質量(kg)26.0保護等級IP44有効深さ(mm)280塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm扉寸法(縦×横)(mm)694×496材質(扉)鉄 1.6mm基板寸法(縦D×横E)(mm)620×420寸法(縦A×横B×深さC)(mm)700×500×300

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする