MDC型乾式多板電磁クラッチMDC20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07379667
品番
MDC20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ディスク非磁化型の同種他製品に比べ一回り小さく、組み込みスペースをとりません。
動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。
コイル静止形であるためブラシなどの消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易です。

用途
フライス盤:テーブルの制御に。
スプリング製造機械:カム軸の駆動に。
紙工機械:材料送りロールの起動に。
印刷機械:ローラ軸の起動に。
無人搬送車:車輪の制動に。
地中埋設物工事機械:パワーウインチの駆動に。
水門:ゲートの駆動に。
自動倉庫:パレットの制動・保持に。
コンベア:パレットの搬送に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする