C660-20 コントロールボックス 内外電機 07382103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールボックス

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード07382103 品番C660-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな汎用タイプです。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×600×200 有効深さ(mm)185 基板寸法(縦D×横E)(mm)550×550 保護等級IP3X 質量(kg)11.8 ハンドル笹形ハンドル SK-2A 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.2mm アース端子端子ネジ 黄銅M6×10 材質(基板)鉄製 2.3mm 材質(扉)鉄 1.6mm 扉寸法(縦A1×横B1)(mm)606×606

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07382042
2017-05-19
用途:
籾摺り機動力関連に使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

金属箱もしっかりしていて、機器も埃につかず最高です

対象商品:
07382042
2017-05-18
用途:
籾摺り機モーターコンセント、インバーター、ブレーカー収納ボックスとして
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

ほこりが入りにくいのと危険性の除去に気に入ってます

対象商品:
07382033
2014-02-11
用途:
防犯カメラ用バッテリーのケース
名古屋工業大学 様

屋外に設置することを考えていたので、やはり、鍵がかかるタイプにしたらよかったと感じているが、ものはすごくしっかりしていて、良い買い物であったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする