SSH550-20 SSH形ステンレス製コントロールボックス 内外電機 07383896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSH形ステンレス製コントロールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード07383896 品番SSH550-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,400
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。
スイッチ盤、制御盤、計測機器、通信機材などの広範囲にご使用いただけます。

ハンドル
クリップキャッチ(SUS製) C-1537-A-4
2箇所
表面処理ヘアーライン 有効深さ(mm)180 扉寸法(縦A1×横B1)(mm)500×500 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)500×500×200 仕様パッキン付 質量(kg)15.8 保護等級IP4X 扉開閉方式片開 材質(ボディ)ステンレスSUS304 1.5mm アース端子端子ネジ 黄銅M6×10 材質(基板)鉄製 2.3mm 材質(扉)ステンレスSUS304 1.5mm 基板寸法(縦D×横E)(mm)450×450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする