※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 盤用キャビネット
SSH形ステンレス製コントロールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
07383905
品番
SSH215-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。
スイッチ盤、制御盤、計測機器、通信機材などの広範囲にご使用いただけます。
表面処理
ヘアーライン
有効深さ(mm)
100
扉寸法(縦A1×横B1)(mm)
200×150
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
200×150×120
仕様
パッキン付
質量(kg)
2.9
ハンドル
クリップキャッチ(SUS製) C-1537-A-4
保護等級
IP4X
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
ステンレスSUS304 1.5mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M6×10
材質(基板)
鉄製 1.6mm
材質(扉)
ステンレスSUS304 1.5mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
150×100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400