※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 盤用キャビネット
SSI形ステンレス製屋内盤キャビネット水切形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
07384194
品番
SSI340-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。
汎用タイプのキャビネットです。
仕様
水切形
パッキン付
質量(kg)
5.7
表面処理
ヘアーライン
ハンドル
取り外しハンドル PH-53
保護等級
IP4X
有効深さ(mm)
170
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
ステンレスSUS304 1.0mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M6×10
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ステンレスSUS304 1.0mm
基板寸法(縦D×横E)(mm)
220×320
扉寸法(縦A1×横B1)(mm)
296×396
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
300×400×200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400