画像準備中

3D対応HDMI4入力2出力切替分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07394296 品番CPRO-3D42S【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,730 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98013,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3D対応HDMI4入力2出力切替分配器

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●製品タイプ:分配器●3D対応HDMI4入力2出力切替分配器●コード番号:Z42002Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7927-98
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする