メイン画像
SAFETY J
SAFETY Jの 静電靴
SAFETY J OXYPAS SONICサンダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07395240
品番
SONIC.WHT.3738
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。
サイドに空気穴があり、通気性抜群です。
丸洗い可能です(40℃以下)。
用途
クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。
トラスコ品番
596-8738
材質
アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA
色
ホワイト
サイズ(cm)
24/25
規格
EN ISO 20347規格
サイズ規格
EU(ヨーロッパ)規格:37/38、UK(イギリス)規格:4/5、US(アメリカ)規格:4.5/5.5
靴タイプ
サンダル