メイン画像

SAFETY J OXYPAS SONICサンダル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07395337 品番 SONIC.NAV.3738
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。
サイドに空気穴があり、通気性抜群です。
丸洗い可能です(40℃以下)。

用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。 トラスコ品番596-8736 材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA ネイビー サイズ(cm)24/25 規格EN ISO 20347規格 サイズ規格EU(ヨーロッパ)規格:37/38、UK(イギリス)規格:4/5、US(アメリカ)規格:4.5/5.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする