メイン画像

SAFETY J OXYPAS SONICサンダル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28/28.5 ネイビー 注文コード07395371 品番SONIC.NAV.4344
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。
サイドに空気穴があり、通気性抜群です。
丸洗い可能です(40℃以下)。

用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。 トラスコ品番596-8731 材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA ネイビー サイズ(cm)28/28.5 規格EN ISO 20347規格 サイズ規格EU(ヨーロッパ)規格:43/44、UK(イギリス)規格:9/9.5、US(アメリカ)規格:10/10.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする